- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- アルミス アルミスロープのおすすめ人気ランキング
アルミス アルミスロープのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新106件の「アルミス アルミスロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミブリッジ1t」、「スロープ」、「アルミスロープ」などの商品も取り扱っております。
アルミスアルミスロープ62cm
折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。
用途段差解消材質アルミニウム幅(mm)約720質量(kg)(約)4.6奥行(mm)約620耐荷重(kg)(約)270高さ(cm)[設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)収納時:約37×62×7.3寸法(Φcm)抗用穴:(約)0.8寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)使用時:(約)72×62×10
1台
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。
使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム耐荷重(kg)約270傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。
用途段差解消材質アルミニウム幅(mm)約720質量(kg)(約)4.6奥行(mm)約920耐荷重(kg)(約)270高さ(cm)[設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)収納時:約37×92×7.3寸法(Φcm)抗用穴:(約)0.8寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)使用時:(約)72×92×10
1台
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
アルミススチールミニスロープ
ちょっとの段差が…そんな時に助かる便利アイテム!
一輪車、台車はもちろん、耐荷重200kgなので重たいバイクにも使えます。
あれば便利な商品です。
材質スチール質量(kg)約2耐荷重(kg)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×36
アルミス宮大工式アルミブリッジ
溶接を使わず強度を維持したアルミブリッジ!日本の技術「嵌合(かんごう)」を応用!嵌合とは…はめ合わせるという意味。宮大工が使用している技術。はめ合わせて組立てる事で、柔軟性としなりが生まれやすくなり、ご使用時の安定感がUP。また、溶接が外れることがない為、安心して長くご使用いただけます。製品にはアルマイト処理を行っている為、高級感があります。
全長(mm)約1820全幅(mm)約300全高(mm)約110有効長(mm)約1800フック形状ツメフレーム高さ(mm)約70RoHS指令(10物質対応)対応最大積載質量(t/セット)約0.5
アルミス折りたたみ式アルミラダー
バイク・耕運機・自走式刈払機・除雪機などの積み降ろしに。
セット内容本体1本・補強スタンド2本・タイダウンベルト1本材質アルミニウム質量(kg)7.7(1本)最大積載荷重(kg)300(1本)有効幅(mm)270高さ(cm)補強スタンド:36~49寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)折りたたみ時:28×117×23使用時寸法(cm)28×228
1台
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時:約1.18入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC21充電時間(時間)2~3動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC21
1台
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5付属品移動車輪適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
残量確認表示付
幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」
エアータイヤに近いクッション性。
一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール質量(kg)2.6車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70車軸径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
オシャレなお庭のベンチ!
脚部がアルミ製なので、雨風に強く耐久性に優れ、長持ちします。
表面は溝を掘った滑り止め加工済み!
樹脂製なので汚れも落ちやすいです。
脚には高さを調整できるアジャスター付き。
耐荷重(kg)約150材質(脚部)アルミ/アルマイト塗装アジャスター調整範囲(mm)約15材質(座面)PS樹脂
アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に電源(V)単相100(50/60Hz)付属品移動車輪コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
アルミスアルミ巻取機ST50M
軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0271材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)530カバーなし質量(kg)4.2高さ(mm)425奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)50/35巻取形式手動
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金爪長さ(mm)110
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法水平RoHS指令(10物質対応)対応
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ幅(mm)905色シルバー最大荷重(kg)300
KIYOREX(紀陽産業)アルミスロープ
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品長さ(mm)1300